Úhlová fréza Tvar C 45°, bez povlaku, ⌀ js16 DC: 16mm

Č. pol.: 194040 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ js16 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Štandard: DIN 1833
  • Tolerancia nominálna⌀: js16
  • Smer podávania: horizontálny
  • Driek: DIN 1835 B s h5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Štandard DIN 1833
Tolerancia nominálna⌀ js16
Smer podávania horizontálny
Driek DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov z 6
Výnimka⌀ D1 6,7 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 12 mm
Dĺžka rezu Lc 4 mm
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Rohový uhol skosenia 45 Stupeň
Farebný krúžok bez
Tvar C
Typ výrobku Uhlová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194040 16
EAN/GTIN 4045197109606
Číslo výrobcu 194040 16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrch so špeciálnou úpravou.
Tvar C režúci obvodovo a čelne.

Poznámka:

Na frézovanie malých vedení prí výrobe nástrojov a strojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka