Kūginė freza, forma C 45°, be dangos, ⌀ js16 DC: 16mm

Prekės Nr.: 194040 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js16 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai
  • Kotas: DIN 1835 B su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 6
Sužeminto koto ⌀ D1 6,7 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,06 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Forma C
Produkto rūšis Kūginė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 194040 16
EAN / GTIN 4045197109606
Gamintojo numeris 194040 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
28
Ketus (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.
Forma C pjauna šoniniu ir galiniu paviršiais.

Pastaba:

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.