S 1.50-80 Hnací stopky pro dělící frézy SELF-GRIP

Č. pol.: 4300520
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300520
EAN/GTIN 7291075219647
Číslo výrobcu 4300520
Číslo L L24000 362

Popis

Popis:

Vrtací sklíčidla a adaptéry, Průměr těla (BD) 3,15″, Velikost Shank (SS) 1,5

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.15″
  • Délka upínace (LPR): 2.36″
  • Velikost stopky (SS): 1.5