{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Štandard | DIN 844 B | |
Profil zastrihávania | NR | |
Tolerancia nominálna⌀ | js12 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 27 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 192720 10 | |
EAN/GTIN | 4045197107954 | |
Číslo výrobcu | 192720 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
32,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
21,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
49,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | žltá | bez | bez | bez |
Profil zastrihávania | NR | NF | WR | NR | HR | NR |
Driek | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,18 mm | 0,5 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |