Držiak nástrojov 0-3

Č. pol.: 149160 0-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania □ 0 mm - 3 mm
Celková dĺžka 105 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149160 0-3
EAN/GTIN 4045197196033

Popis

Prevedenie:

Drážkovaná mosadzná rukoväť, poniklovaná.
S 2 upínacími klieštinami na rozdielne priemery.