Držiak nástrojov 0-1

Č. pol.: 149160 0-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
539 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania □ 0 mm - 1 mm
Celková dĺžka 74 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149160 0-1
EAN/GTIN 4045197196019

Popis

Prevedenie:

Drážkovaná mosadzná rukoväť, poniklovaná.
S klieštinou.