Výstružník na otvory pre kužeľové kolíky 1:50 bez povlaku

Č. pol.: 161200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Pomer zúženia: 1:50
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rozširujúce sa rezné hrany v tvare kužeľa (1 mm na 50 mm dĺžky).
Veľ. 1,2 − 2,5 − s rovnými drážkami. Tvar A.
Veľ. 3 − 25 − so špirálovými drážkami. Tvar B.

Použitie:

Na ručné vystružovanie kužeľových otvorov na kužeľové kolíky podľa ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Odporúčanie:

Na východiskový otvor použite vrták na otvory pre kužeľový kolík č. 116310.
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka