{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
menší ⌀ D3 | 13,8 mm | |
väčší ⌀ D2 | 18 mm | |
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 9 | |
Pomer zúženia | 1:50 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 210 mm | |
Celková dĺžka L | 255 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 161200 14 | |
EAN/GTIN | 4045197088970 |