{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | B01 | |
Rezný materiál | HSS Co 10 | |
Hĺbka vŕtania | 16 mm | |
pre stúpanie do | 1 mm | |
pre otvory od ⌀ | 3 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 8 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240084 B01 | |
EAN/GTIN | 4047109016859 | |
Číslo výrobcu | H15 21410.93 |