Sústružnícky držiak 16/11

Č. pol.: 250610 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PDJNR/L 1616H11
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 25 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 7
Klinok 259015 7
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 4
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250610 16/11
EAN/GTIN 4045197650481

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka