Porte-outils à levier PDJNR 93°, pour plaquettes DN.., droite

Réf.: 250610 16/11
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
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PDJNR/L 1616H11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Garant sous plaquette 259031 7
Levier 259015 7
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 4
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250610 16/11
EAN / GTIN 4045197650481
Réf. fabricant 250610 16/11