Vyvŕtavacia tyč oceľ 20/11

Č. pol.: 250626 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A20Q PDUNR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 16 mm
Výška upínania L2 19 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Klinok 259015 10
Skrutka klinku 259018 12
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250626 20/11
EAN/GTIN 4045197650580

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky