{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Plokštelės dydis | 11 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A20Q PDUNR/L11 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1104.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 16 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 19 mm | |
| Bendras ilgis L | 180 mm | |
| Svirtis | 259015 10 | |
| Svirties varžtas | 259018 12 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 250626 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650580 | |
| Gamintojo numeris | 250626 20/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |