Zadná stena z dierovaného plechu (pár nosných stĺpikov + 1 dierovaná stena na jednej strane) Výška 481 mm

Č. pol.: 928075
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúrky 100 × 40 × 2 mm. Závesné otvory v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj závitové puzdrá na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceľového plechu medzi nimi.

Použitie:

Na naskrutkovanie na pracovné dosky s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.

Rozsah dodávky:

Pozostáva z 1 × páru nosných stĺpikov + 1 × dierovanej steny na jednej strane. Nie je možná inštalácia konzol nosných ramien a priečnych vzpier.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.