Reikälevytakaseinä (tukipylväspari + 1 reikälevy yksipuolinen) Korkeus 481 mm

Tuote nro.: 928075
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
80 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea 100×40×2 mm. Ripustusreiät 50 mm:n rasterissa etupuolella sekä kierreholkit etupuolella moduulien/rakenneosien kiinnitykseen. Välissä teräslevystä valmistettu reikälevy.

Käyttö:

Ruuvataan työtasoon, pituudet 1000, 1500 ja 2000 mm.

Toimituksen sisältö:

1×tukipylväspari + 1× reikälevy, yksipuoleinen. Kannatinvarsikonsolien ja poikittaistukien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.