Rohový nosný stĺpik bez závesných otvorov 481

Č. pol.: 928031 481
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maximálne osadenie dierovanou stenou 1x c. 928070, príp. c. 928071
Druh produktu Nosný stĺpik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928031 481
EAN/GTIN 4062406112516

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha, pretože montáž bez rohových plechov.
Vhodný iba na vstavanie do dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny 1 × č. 928070 príp. č. 928071.