Colonne de support d'angle sans fente d'accrochage, Hauteur: 481mm

Réf.: 928031 481
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Possibilité de montage cloison finale
Type d’habillage panneau perforé
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Type de produit colonne de support
Avec habillage oui
Hauteur 481 mm
Matériau tôles d’acier
Epaisseur du matériau 1 mm

Identification et classification

Référence article 928031 481
EAN / GTIN 4062406112516
Réf. fabricant 928031 481
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre, car le montage se fait sans goussets.
Uniquement pour montage de panneaux perforés.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 1 × 928070 ou 928071.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.