Styčníkový plech 1

Č. pol.: 927122 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 180 mm
Šírka 205 mm
Hĺbka 40 mm
Hmotnosť 1,1 kg
Druh produktu Styčníkový plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927122 1
EAN/GTIN 4062406120924

Popis

Prevedenie:

Rohový plech lemovaný oceľovým plechom. Na vystuženie pracovného stola.

Použitie:

Na dodatočnú stabilizáciu podnoží.

Rozsah dodávky:

Stycníkové plechy, vhodné v pároch pre jednu podnož c. 927000. Vrátane skrutiek na upevnenie na podnož a pracovnú dosku.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na podnožiach sú už pripravené otvory na upevnenie rohových plechov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo