• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Prívesok na kľúče P

Č. pol.: WM0253 P
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 30 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WM0253 P
EAN/GTIN 2050002006478
Číslo výrobcu WM0253 P

Popis

Prevedenie:

Malý tenký kovový krúžok na kľúče v tvare nástroja.
Materiál: Kov
Rozmery: dĺžka približne 3 cm
Forma: Kliešte