Digitální výškoměr a orýsovací přístroj 13 µm 0-18″, Digimatic, tlačítkový port, dvojitý sloup, palce/metrické

Č. pol.: 192-671-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192-671-10
EAN/GTIN 4946368583433
Číslo výrobcu 192-671-10
Číslo L L40010 10556

Popis

Popis:

Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 18
Hodnota kroku číslice: 0,0005/0,0002″ nebo 0,01/0,005 mm
Přesnost: ±0,04 mm/0,0015″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Životnost baterie: Přibližně 3500 hodin
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Max. Maximální reakční rychlost: 500 mm/s mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Signální tlačítko : Ano
Kompenzace hrotu signální sondy: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
± Přepínání: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly, 1x baterie a krytu.
Napájení: 1x baterie SR-44