Prevedenie:
Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne ⌀ vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.
Pevné meracie čapy osadené tvrdým kovom.
Použitie:
Na presné meranie ⌀ otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.
Rozsah dodávky:
Vnútorný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).
Zvláštní příslušenství:
Predĺženia pre veľké hĺbky merania č.
435142, presný odchýlkomer č.
434674, indukčný presný odchýlkomer č.
434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č.
434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č.
434322, nastavovacie krúžky č.
484030.
Poznámka:
Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č.
434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č.
434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.