Prevedenie:
Dvojbodový porovnávací merací prístroj, založený na vyhotovení Schwenk. Na meranie vnútorných profilov a ozubení, vrúbových ozubení a profilov drážkovaného náboja. Vysoká presnosť a spoľahlivosť vďaka presmerovaniu segmentov po dráhe s dotykovými čapmi. Prekrytie veľkej oblasti merania pomocou vymeniteľných meracích nadstavcov. Na uchytenie guľôčkových nadstavcov sú meracie nadstavce vybavené vnútorným závitom. Gule HM guľôčkových nadstavcov už uvádzajú ⌀0,5mm v odstupňovaní po 0,001 mm (tolerancia < 2µm).
Rozsah dodávky:
Držiak prístroja s dotykovým čapom a meracími nástavcami, bez guľôčkových nástavcov a ukazovateľa.
Zvláštní příslušenství:
Guľôčkové nástavce s TK guľôčkami, presný odchýlkomer č.
434674, indukčný presný odchýlkomer č.
434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom
434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer
434322.
Poznámka:
Vyhotovenie ako merací tŕň na bezpečné a rýchle meranie bez kývania na vyžiadanie.