Provedení:
Dvoubodový komparační měřicí přístroj , vycházející z provedení Schwenk. Pro měření vnitřních profilů a ozubení, vrubových ozubení a profilů drážkovaných nábojů. Vysoká přesnost a spolehlivost díky segmentovému přesměrování dráhy dotykového čepu. Pokrytí velkého rozsahu použití díky vyměnitelným měřicím nástavcům. Pro upínání kuličkových nástavců jsou měřicí nástavce opatřeny vnitřními závity. TK kuličky kuličkových nástavců jsou k dostání již od ⌀0,5mm s odstupňováním 0,001 mm (tolerance < 2µm).
Rozsah dodávky:
Držák přístroje s měřicím dotykem a měřicími nástavci, bez kuličkových nástavců a zobrazovacího přístroje.
Zvláštní příslušenství:
Kuličkové nástavce s TK kuličkami, přesný úchylkoměr č.
434674, indukční přesný úchylkoměr č.
434670, levoběžný úchylkoměr
434807 vel. 10, digitální úchylkoměr
434322.
Poznámka:
Provedení jako měřicí trn k bezpečnému a rychlému měření bez vratného pohybu na vyžádání.