Kivitel:
Két ponton mérő furatmérő, a Schwenk kivitelre építve. Furatprofilok és fogazások, magfogazások és bordás kerékagyprofilok mérésére. Nagy pontosság és megbízhatóság a tapintócsap-út szegmensátfordításával. Széles méréstartományt lefed a cserélhető mérőbetéteknek köszönhetően. A gömbös betétek befogására a mérőbetétek belső menettel vannak ellátva. A gömbös betétek keményfém gömbjei már ⌀ 0,5 mm-től rendelkezésre állnak 0,001 mm-es fokozatokban (tűrés < 2µm).
Tartalom:
Készüléktartó tapintócsappal és mérőbetétekkel, gömbös betétek és finomkijelző nélkül.
Opcionális tartozék:
Gömbös betétek keményfém gömbökkel, finomkijelző
434674 sz., induktív finomkijelző
434670 sz., balrafutó mérőóra
434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra
434322 sz.
Figyelem:
Mérőtüske kivitel az ingadozás nélküli biztonságos és gyors méréshez külön ajánlatkérésre.