{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Číselnú hodnotu kroku je možné prepnúť | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | ±0,010 mm | |
Opakovateľnosť | 0,005 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Polomer reznej hrany | 0,12 mm | |
Meranie dĺžky kontaktu TOP HB | 0,9 mm | |
Meranie dĺžky kontaktu nižšie HF | 0,9 mm | |
Minimálna šírka drážky | 0,6 mm | |
Maximálna hĺbka drážky | 0,7 mm | |
Maximálna dĺžka ramena sledovania L (meracia hĺbka) | 12 mm | |
Meracia sila | 0,8 N - 1,3 N | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Technológia merania | digitálna | |
Typ výrobku | Vnútorný snímač |
Číslo položky | 438995 2,5-12,5 | |
EAN/GTIN | 2050001919304 |