{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 100 mm - 150 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom |
Číslo položky | 424915 100-150 | |
EAN/GTIN | 2050002080867 |