{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
Najväčšia prípustná chyba < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Najväčšia prípustná chyba od 100 do 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Najväčšia prípustná chyba > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Merací princíp Fe | magneticko-induktívny | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Životnosť batérií cca. | 100 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka | 95 mm | |
Šírka | 47 mm | |
Výška | 17 mm | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Prístroj na meranie hrúbky vrstvy |
Číslo položky | 496800 2021 | |
EAN/GTIN | 2050001053596 |