Merilnik debeline plasti Pocket Leptoskop 2021

Št. art.: 496800 2021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za Fe 0 µm - 3.000 µm
Točnost za sloje < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Točnost za sloje od 100 do 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Točnost za sloje > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Merilni princip Fe magnetno indukcijska
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Življenjska doba baterije pribl. 100 h
Merilno orodje digitalni
Dolžina 95 mm
Širina 47 mm
Višina 17 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilniki debeline sloja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496800 2021
EAN/GTIN 2050001053596

Opis

Izvedba:

Robustna, priročna naprava za precizno merjenje debeline plasti na jeklu in neželeznih materialih, brez poškodbe površin.
  • Merilna sonda je vgrajena v merilniku in je takoj pripravljena za merjenje.
  • Eno in dvotočkovno kalibriranje z določitvijo srednje vrednosti.
  • Baterijsko napajanje, neodvisno od omrežja, samodejni izklop.
  • Udobna, jasna uporabniška pomoč v več jezikih.
  • Grafični prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
  • Velike številke za dobro čitljivost.
  • Podatkovni izhod za termični tiskalnik.
Fe naprava za merjenje nemagnetnih plasti, npr. Cr, Cd, Cu, Zn prevlek, barv, lakov, umetnih mas itn. na namagnetenem železu in jeklu.

Obseg dobave:

Transportni kovček, kontrolno telo (vel. 2021: enodelno; vel. 2026: dvodelno), garnitura folij za kalibriranje (2-delna), 1 baterija art. 081561 vel. LR3, navodila za uporabo in poročilo o kalibriranju.

Opomba:

Izvedba s pomnilnikom merilnih vrednosti in statistično funkcijo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli