Termovízna kamera 865S

Č. pol.: 474040 865S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 232,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Teplotný rozsah -20 °C - 280 °C
Presnosť ±2 °C alebo 2 % z nameranej hodnoty
Veľkosť displeja 3,5 palec
Teplotná citlivosť 0,1 K
Opakovacia frekvencia obrazu 9 Hz
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Zorné pole 31×23 Stupeň
Výška detektora 320×240 px
minimálny vzdialenosť zaostrenia 0,5 m
Druh produktu Termovízna kamera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474040 865S
EAN/GTIN 4029547024771

Popis

Prevedenie:

Kamera na viditeľné zobrazenie infračerveného žiarenia. Vďaka vynikajúcej kvalite obrazu a nízkemu teplotnému rozlíšeniu je možné zistiť aj najmenšie teplotné rozdiely. To umožňuje vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu teploty. Automatická detekcia teplého studeného miesta. Scale Assist: Automaticky nastaví relevantnú mierku na meranie zistených hodnôt.

Použitie:

Pre preventívnu údržbu na monitorovanie mechanických a elektrických systémov alebo výrobných procesov. Zvlášť vhodné pre údržbu, výstavbu, vykurovanie a inštaláciu, ako aj správu budov a služby budov.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB kábla, sieťového dielu, lítiovo-iónového akumulátora, profesionálneho softvéru (voľne na stiahnutie), návodu na uvedenie do prevádzky, krátkeho návodu, kalibračného protokolu a kufríka.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka