Měřící lať GR 240

Č. pol.: 0601094100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak uchytenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601094100
EAN/GTIN 3165140558488
Číslo výrobcu 0601094100
Číslo L L00660 35

Popis

Popis:

  • GR 240 bar
  • pro všechna měření výšky podlahy
  • robustní
  • vysoce kvalitní hliníkový profil
  • rozšiřitelný až na 2,4 m
  • pro použití i v extrémních podmínkách

Charakteristika:

  • Délka: 2,4 m
  • Výška: ne
  • Měrné jednotky: m/cm
  • Materiál: hliník