Pravítko bez dělení, nerezové 500 mm

Č. pol.: 809.IN500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 809.IN500
EAN/GTIN 3148512045106
Číslo výrobcu 809.IN500
Číslo L L60130 4480

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Třída I, rovinnost: 4 + L/60 µm
  • L znamená délku v mm
  • Vyrobeno z nerezové oceli
  • Dodáváno v dřevěné krabici

Charakteristika:

  • L [mm]: 500
  • Průřez [mm²]: 50 x 10
  • [kg]: 2 900