Dřevěný skládací metr 2 m

Č. pol.: 1837087
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1837087
EAN/GTIN 4010886858097
Číslo výrobcu 1837087
Číslo L L60160 54

Popis

Popis:

Robustní provedení 2 m s mosaznými ochrannými krytkami
Ideálně se hodí pro kutily nebo domácí kutily
Svazky 3,0 x 16 mm
Vyrobeno z bukového dřeva bez suků s neviditelným kováním
Nýtovaný spoj zaručuje přesnost rozměrů i v extrémní vlhkosti nebo suchu
S matnou, snadno čitelnou, metrickou dvojitou stupnicí
Třída přesnosti III
EG schválení typu pro plynulé dělení po mm.

Charakteristika:

  • Třída přesnosti: III
  • Celková šířka [mm]: 30 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 2.000 mm
  • Tloušťka spoje: 3 mm
  • Délka [m]: 2 m
  • Délka v rozloženém stavu: 2000 mm
  • Materiál: bukové dřevo bez suků
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez