{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 866 | |
Rozsah merania | 2 200 mm - 3 500 mm | |
Dĺžka pásu | 3 500 mm | |
Šírka pásu | 16 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 415198 3500 | |
EAN/GTIN | 2050001676955 | |
Číslo výrobcu | 62200078 |