Længdebåndmål CJL-INOX 3500 mm

Art.-nr.: 415198 3500
(DKK 759,89 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.013,19 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 866
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 866
Måleområde 2.200 mm - 3.500 mm
Båndlængde 3.500 mm
Båndbredde 16 mm
Aflæsning 0,1 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415198 3500
EAN/GTIN 2050001676955
Producentnummer 62200078

Betegnelse

Udførelse:

Længdebåndmål CJL-INOX til måling af planparallelle afstande. Afstand mellem delestregerne 1 mm. Præcis, kontrastrig laserskala. Aflæsning 0,1 mm. Skalaens fejlgrænser iht. DIN 866.

Bemærk:

Båndmål til måling af diameter og omkreds se nr. 465680; 465682.