{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť zobrazenia AC | 12 V - 690 V | |
Oblasť zobrazenia DC | 12 V - 690 V | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 64 | |
Skúška smeru otáčania poľa | 100 – 690 V | |
Kontrola kontinuity | akustická/LED do 500 kΩ | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081551 LR3 | |
Typ výrobku | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473210 750-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013898 | |
Číslo výrobcu | 0590 7501 |