Prevedenie:
Multifunkčná skúšačka inštalácie Fluke 1663 je ideálnou voľbou pre tvrdo pracujúcich profesionálovSkúšačka inštalácie 1663 poskytuje plný rozsah funkcií a pokročilé možnosti merania, ktoré profesionálni elektroinštalatéri potrebujú. Je kompaktná a ľahká (menej ako 1,3 kg) a má čalúnený popruh a bedrový pás pre pohodlnú manipuláciu. Obsluha je intuitívna a jednoduchá pre všetkých používateľov, takže ju možno okamžite použiť na rýchle a efektívne skúšky podľa príslušných noriem. Okrem toho môžete ušetriť čas s ďalšími funkciami, ako je zapnutie/vypnutie automatického spustenia pre merania impedancie RCD a slučky. Automatická skúška vám ušetrí čas a poskytne vám väčšiu dôveru vo výsledky merania.
Testovanie DC ochranných zariadení na nabíjacích staniciach elektrických vozidiel – RCD typu A EV alebo RDC-DDSkontrolujte DC ochranné zariadenia na nabíjacích staniciach elektrických vozidiel pomocou režimu variabilného skúšobného prúdu RCD (VAR) pre RCD typu B (plynulý jednosmerný chybový prúd), ktorý generuje skúšky inštalácie pre RCD typu A EV alebo RDC-DD podľa IEC 62.955 (6/60/200 mA a lineárne rastúca funkcia <2 bis 6 mA). To umožňuje rýchlu a jednoduchú skúšku ďalšieho 6 mA DC monitorovania v nabíjacích bodoch a môže byť použitá v kombinácii so skúšobnými adaptérmi Fluke FEV100 alebo FEV300.
Kompatibilná so softvéromFluke 1663 je kompatibilný so softvérom TruTest™ od spoločnosti Fluke, ktorý zjednodušuje správu údajov a vypracovanie správ o skúškach elektrických zariadení v porovnaní s tradičnými postupmi. Či už skúšate pevné inštalácie alebo zariadenie v kancelárii, kontrolujete opravy v dielni alebo vykonávate opakované skúšky, správna správa údajov je rozhodujúca pre vypracovanie ľahko zrozumiteľných správ pre zákazníkov. Softvér TruTest™ umožňuje rýchlo a jednoducho importovať výsledky merania priamo zo skúšobných a meracích zariadení, spravovať súbory prenášané zo zariadení a podľa potreby manuálne zadávať údaje.
Ďalšie užitočné funkcie:- Skúška polarity káblov, detekuje prerušené N-vodiče
- Meranie izolačného odporu, ako aj odporu slučky a odporu vedenia
- Pamäťová funkcia Zmax pre meranie impedancie siete a slučky
- Jedinečný Zero adaptér pre rýchlu, vždy spoľahlivú a presnú kompenzáciu meracích vedení a sieťového meracieho vedenia
- Meranie vinutia motora so skúškou priechodnosti
- Výpočet predpokladaného uzemňovacieho prúdu (PEFC/IK, Prospective Earth Fault Current) alebo predpokladaného skratového prúdu (PSC/IK, Prospective Short Circuit Current)
- Meranie času vypínania RCD a vypínacieho prúdu RCD (skúška lineárne rastúcej funkcie)
- Meranie času vypínania a vypínacieho prúdu pre RCD, typ A a AC, len s jednou skúškou
- Meranie variabilného skúšobného prúdu pre RCD
- Automatická sekvencia skúšok pre RCD/prúdové ističe
- Vrátane indikátor smeru točivého poľa
- Bezpečnostné hodnotenie podľa kategórií prepätia CAT III 500 V a CAT IV 300 V
Charakteristika:
Meranie striedavého napätia
Rozsah: 500 V
Citlivosť 0,1 V
Presnosť pri 45 až 66 Hz: 0,8 % + 3 miesta
Vstupná impedancia: 360 kΩ
Ochrana proti preťaženiu: 660 V efektívne
Skúška priechodnosti (RLO)
Meracie rozsahy (automatický rozsah): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Citlivosť: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napätie pri voľnobežnom chode: >4 V
Meranie izolačného odporu (RISO)
Skúšobné napätie: 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Presnosť skúšobného napätia (pri menovitom skúšobnom prúde): +10 %, -0 %
Rozsah izolačného odporu: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Citlivosť: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Skúšobný prúd: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1 mA pri 250 kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ
Impedancia slučky a siete (ZI)
Rozsah: 10 Ω (režim vysokého prúdu mΩ)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Citlivosť: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Skratový prúd (Ik), skúška PSC
Rozsah: 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Citlivosť: 1 A / 0,1 kA
Vypočítané hodnoty: odhadovaný skratový prúd/uzemňovací prúd (PEFC) alebo predpokladaný skratový prúd (/PSC) sú zisťované delením nameraného sieťového napätia nameranou impedanciou slučky (L-PE) príp. sieťovou impedanciou (L-N).
Skúška uzemňovacieho odporu (RE)
Rozsah: 200 Ω/2000 Ω
Citlivosť: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencia: 128 Hz
Výstupné napätie: 25 V
Fázový smer otáčania: ÁNO
Všeobecné špecifikácie
Rozmery (DxŠxV): 10 x 25 x 12,5 cm
Hmotnosť vrátane batérií: 1,3 kg
Typ batérie, počet: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 kusov na zariadenie
Stupeň ochrany: IP40
Bezpečnosť: podľa EN/IEC 61010-1 a EN/IEC 61010-2-034
Kategória prepätia: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Príslušné normy: EN 61557-1 až EN 61557-7 a EN 61557-10
Rozsah dodávky:
- Multifunkčná skúšačka inštalácií Fluke 1663
- 6 AA batérie (IEC LR6)
- Kufrík s tvrdým obalom C1600
- Zero adaptéry
- Robustné sieťové testovacie vedenie
- Súprava meracích vedení
- Čalúnený popruh a bedrový pás
- Krátky návod
- TP165X snímacia hlava a meracie vedenia pre diaľkové ovládanie