Kivitel:
A Fluke 1663 multifunkciós telepítés teszter ideális választás a keményen dolgozó profiknakA 1663 telepítés teszter biztosítja a professzionális villanyszerelőknek szükséges összes funkciót és a kibővített mérési funkciókat. Kompakt és könnyű (kevesebb, mint 1,3 kg), párnázott vállpánttal és derékövvel rendelkezik a kényelmes használat érdekében. A kezelés magától értetődő és egyszerű minden felhasználó számára, így azonnal használható a megfelelő szabványoknak megfelelő gyors és hatékony ellenőrzésekhez. Ezen felül időt takaríthat meg olyan további funkciókkal, mint például az RCD és a hurok impedancia mérésekhez szükséges be- és kikapcsolható automatikus indítás. Az önellenőrzéssel időt takarít meg és nagyobb a bizalma a mérési eredményekkel szemben.
Egyenáramú védőeszközök ellenőrzése elektromos járművek töltőállomásán – RCD A típusú EV vagy RDC-DDEllenőrizze az elektromos járművek töltőállomásainak egyenáramú védőberendezését a B típusú RCD (sima DC maradék áramok) VAR (változó RCD tesztáram) üzemmódjával, amely az IEC 62 955 (6/60/200 mA és <2–6 mA rámpa) szerinti A EV típusú RCD vagy RDC-DD telepítési tesztjeit generálja. Ez lehetővé teszi a töltőpontokon további 6 mA egyenáramú felügyelet gyors és egyszerű tesztelését, és a Fluke FEV100 vagy FEV300 vizsgáló adapterrel együtt használható.
Kompatibilis a szoftverrelA Fluke 1663 kompatibilis a Fluke saját TruTest™ szoftverével, amely a hagyományos eljárásokhoz képest leegyszerűsíti az adatkezelést és a jelentéstételt az elektromos berendezések ellenőrzésére vonatkozóan. Függetlenül attól, hogy telepített berendezéseket, vagy irodában lévő készülékeket vizsgál, műhelyben végzett javításokat vizsgál felül, vagy ismétlődő vizsgálatokat végez, a megfelelő adatkezelés döntő jelentőségű ahhoz, hogy az ügyfelek számára könnyen érthető jelentéseket készítsen. A TruTest™ szoftver lehetővé teszi a mérési eredmények gyors és egyszerű importálását közvetlenül a vizsgáló- és mérőkészülékekből, a készülékből átvitt fájlok kezelését és a szükséges esetén az adatok manuális bevitelét.
További hasznos funkciók:- A vezetékek polaritásának ellenőrzése észleli a megszakadt N vezetékeket
- Szigetelési ellenállás, valamint a hurok- és vonalellenállás mérése
- Zmax memória funkció a hálózati- és hurokimpedancia méréséhez
- Egyedülálló Zero adapter a mérővezetékek és a hálózati mérővezeték gyors, mindig megbízható és pontos kompenzációja érdekében
- Motortekercsek mérése szakadás-ellenőrzéssel
- A várható földzárlati áram (PEFC/IK, Prospective Earth Fault Current) vagy a prospektív rövidzárlati áram (PSC/IK, Prospective Short Circuit Current) kiszámítása
- Az RCD kioldási idejének és az RCD kioldási áramának mérése (rámpa teszt)
- A és AC típusú RCD-k kioldási idejének és kioldási áramának mérése egyetlen vizsgálattal
- RCD-k változó vizsgálati áramának mérése
- Automatikus tesztsorozat RCD-k/maradékáram-védelmi eszközök esetében
- Fázissorend kijelzővel
- Biztonsági specifikáció a CAT III 500 V és CAT IV 300 V. túlfeszültség-kategóriák szerint
Jellemző:
Váltakozó feszültség mérés
Tartomány: 500 V.
Felbontás 0,1 V
Pontosság 45–66 Hz-nél: 0,8% + 3 helyiérték
Bemeneti impedancia: 360 kΩ
Túlterhelés elleni védelem: 660 V effektív
Szakadás ellenőrzés (RLO)
Méréstartományok (automatikus tartomány): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Felbontás: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Üresjárati feszültség: >4 V
Szigetelési ellenállás mérése (RISO)
Vizsgálati feszültség: 50 / 100 / 250 / 500 / 1.000 V
A vizsgálati feszültség pontossága (névleges vizsgálati áramnál): +10%, -0%
Szigetelési ellenállás tartománya: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Felbontás: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Vizsgálati áram: 1 mA 50 kΩ-nál; 1 mA 100 kΩ-nál; 1 mA 250 kΩ-nál; 1 mA 500 kΩ-nál; 1 mA 1 MΩ-nál
Hurok- és hálózati impedancia (ZI)
Tartomány: 10 Ω (magas áramú mΩ mód) /20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Felbontás: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Rövidzárlati áram (Ik), PSC teszt
Tartomány: 1.000 A / 10 kA (50 kA)
Felbontás: 1 A / 0,1 kA
Számított értékek: a várható rövidzárlati áram/földzárlati áram (PEFC) vagy a várható rövidzárlati áram (/PSC) megállapítása a mért hálózati feszültségnek a hurok impedanciával (L-PE), ill. a mért hálózati impedanciával (L-N) történő elosztásával történik.
Földelés ellenállás vizsgálat (RE)
Tartomány: 200 Ω/2000 Ω
Felbontás: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencia: 128 Hz
Kimeneti feszültség: 25 V
Fázissorrend: IGEN
Általános specifikációk
Méret (HxSzxMa): 10x25x12,5 cm
Súly elemekkel: 1,3 kg
Elem típusa, száma: 1,5 V AA típus (LR6 Mignon), 6 darab / készülék
Védettségi osztály: IP40
Biztonság: EN/IEC 61010-1 és EN/IEC 61010-2-034 szerint
Túlfeszültségi osztály: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Vonatkozó szabványok: EN 61557-1 – EN 61557-7 és EN 61557-10
Tartalom:
- Fluke 1663 multifunkciós telepítés teszter
- 6 AA elem (IEC LR6)
- C1600 keményfedeles doboz
- Zero adapter
- Robusztus hálózati mérővezeték
- Mérővezeték készlet
- Párnázott vállpánt és deréköv
- Rövid útmutató
- TP165X tapintófej és mérővezetékek távvezérléshez