Súprava digitálnych trojbodových vnútorných meracích prístrojov

Č. pol.: 429260
Zľava
Od  2013,00 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužeľa zo spekaného karbidu.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkce:

  • Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).
  • Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.
  • Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.
  • Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.

Rozsah dodávky:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429250, kontrolné krúžky.