{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 6 mm - 12 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,005 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
antal mäthuvuden | 3 | |
antal inställningsringar | 2 | |
inställningsring-⌀ | 8 / 10 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
Artikkelkode | 429260 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368636719 | |
Manufacturer number | 568-924 |