Jeu de micromètres d'intérieur numériques à 3 touches

Réf.: 429260
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm. Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au cône intérieur en carbure.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

Fonctionnement:

  • La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).
  • Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n’importe quelle position.
  • Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.
  • Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.

Livraison:

Micromètres d’intérieurs numériques 429250, bagues de réglage.