Digitální sada tříbodového vnitřního mikrometru 12 - 20 mm

Č. pol.: 1924576
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1924576
EAN/GTIN 4029713050085
Číslo výrobcu 1924576

Popis

Popis:

DIGI-MET 3bodové vnitřní měřicí pistole v sadě, 12-20 mm, pro průchozí otvory, od měřicího rozsahu 12 mm pro měření až do dna otvoru, měřicí kolíky z karbidu od měřicího rozsahu 12 mm, digitální číselník doporučený jako zobrazovací zařízení, dodávka v plastovém kufříku.