Systém merania vŕtania ULTIMA 10-20

Č. pol.: 428675 10-20
Zľava
4640,78 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 10 mm - 20 mm
Meracia technika digitálna
Odčítanie 0,0001 mm
Odčítanie 0,0001 palec
Počet meracích hláv 4
Počet nastavovacích krúžkov 2
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428675 10-20
EAN/GTIN 2050002079946

Popis

Prevedenie:

Vysokopresný merací systémy pre vnútorný ⌀. Súprava pozostáva z vnútorného meracieho prístroja,
rôznych meracích hláv, nastavovacích krúžkov a zobrazovacej jednotky D62S.
  • Rovnaká meracia sila pre výbornú opakovateľnosť.
  • Automatické centrovanie meracích hláv v otvore.
  • Systém FASTFIT pre rýchlu výmenu meracích hláv.
  • Držiak multisnímača: Ak už máte k dispozícii merací snímač a digitálnu obrazovku (aj polotovary od tretích výrobcov), môžu byť vo väčšine prípadov používané spolu so systémom ULTIMA.
  • Merací prístroj kompatibilný s obrazovkami D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramické meracie nadstavce väčších ako 12 mm.
  • Meranie slepých otvorov väčších ako 12 mm.
  • Na meranie rôznych dielov na rovnakej meracej stanici je k dispozícii prípojka niekoľkých meracích snímačov pre jednu zobrazovaciu jednotku.

Rozsah dodávky:

Rukoväť s integrovaným meracím snímačom, meracie hlavy, nastavovacie krúžky, zobrazovacia jednotka, sieťový adaptér, návod na obsluhu, puzdro a kalibračné certifikáty (UKAS).

Poznámka:

Rozsah merania jednotlivých meracích hláv môže byť podľa výberu od 2 do 310 mm (0,080 palcov – 12,000 palcov). Na vyžiadanie sú dostupné špeciálne typy meracích hláv, napríklad na meranie závitov, zápichov, ozubení, hlbokých otvorov atď.
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka