Súprava vnútorných mikrometrov

Č. pol.: 427500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Základný mikrometer 50 − 63 mm a rôzne predĺženia. Na základný mikrometer sa podľa požadovaného meracieho rozsahu naskrutkuje jedno alebo viaceré predĺženia. Predĺženia pozostávajú z cylindrických koncových mierok.

Provedení – obrázek:

Závitový ochranný kryt
Predĺženie 13 mm
Predĺženie 25 mm
Základný mikrometer 50 – 63 mm

Přesnost:

(3 + počet predĺžení + L / 50) µm.

Rozsah dodávky:

Základný mikrometer a predĺženia.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Jarná akcia Mitutoyo"