Binnenschroefmatenset

Artikelnummer: 427500
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
10 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Een basisschroefmaat 50 − 63 mm en diverse verlengstukken. Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd. De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

Uitvoering - afbeelding:

Draadbeschermkap
Verlengstuk 13 mm
Verlengstuk 25 mm
Basisschroefmaat 50 – 63 mm

Nauwkeurigheid:

(3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

Levering:

Basisschroefmaat en verlengstukken.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Mitutoyo voorjaarspromotie"