Sada vnitřních mikrometrů 50-150 mm

Artiklové číslo: 427500 50-150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 846,00 CZK / ks
  • 2 626,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 50 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ měřicího válce 15 mm
⌀ trubky 12,5 mm
Měřicí technika analogový
počet prodloužení 3
Obal Stabilní box
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 427500 50-150
EAN / GTIN 4946368438320
Číslo výrobce 137-201

Popis

Provedení:

Základní mikrometrický šroub 50 – 63 mm a různé prodlužovací nástavce. Na mikrometrický šroub lze podle požadovaného rozsahu měření našroubovat jeden nebo více nástavců. Prodlužovací nástavce se skládají z válcových základních měrek.

Provedení – obrázek:

Ochranný kryt závitu
Prodloužení 13 mm
Prodloužení 25 mm
Základní mikrometrický šroub 50 – 63 mm

Přesnost:

(3 + počet prodloužení + L / 50) µm.

Rozsah dodávky:

Základní mikrometrický šroub a prodloužení.