Popis:
Tato ultralehká konstrukce Digimatic posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi lehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) vede k úspoře hmotnosti až 50 %. ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření (patentovaný). Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Stupeň krytí IP66 podle normy DIN EN 60529, tj. prachotěsný a chráněný proti silným proudům vody. FUNKCE OFFSETU pro přímé odečet pro interní měření.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 450
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,04 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.