Digitálny uhlíkový strmeň 1500

Č. pol.: 415400 1500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 82,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: ISO 13385
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 66
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 1 500 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,09 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 66
Dĺžka meracích čeľustí 150 mm
⌀ vnútornej meracej násady 20 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Hmotnosť 1,46 kg
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií SR44
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415400 1500
EAN/GTIN 4946368125282
Číslo výrobcu 552-305-10

Popis

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.
S hnacím posúvačom pre konštantnú meraciu silu. Extrémne ľahký. Požadovaná hodnota prednastaviteľná (Preset), prepínanie na vnútorné a vonkajšie merania (Offset).

Funkce:

IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo docasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497085.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely