{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 1 500 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,09 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 66 | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 1,46 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | SR44 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415400 1500 | |
EAN / GTIN | 4946368125282 | |
Gamintojo numeris | 552-305-10 |