{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415405 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002079557 |