{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415322 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192002978 | |
Číslo výrobcu | 4112717 |